HELIR 3232-6T30 Portaherramientas de Exteriores para Torneado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 2500622
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500622
EAN/GTIN 7291075032093
Número do fabricante 2500622
Número L L23920 2914

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 29.4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 51.4 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta