HELIR 31.7-6T30 Portaherramientas de Exteriores para Torneado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 2500614
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500614
EAN/GTIN 7291075032017
Número do fabricante 2500614
Número L L23920 3235

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/4″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,236″
  • Longitud total (OAL): 7″.

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/4″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.236″
  • Ancho funcional (WF): 1.15″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta