HGHL 12.7-16-3T6 Portaherramientas Integrales para Ranurado Frontal y Torneado

N.º do artigo: 2500603
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500603
EAN/GTIN 7291075114171
Número do fabricante 2500603
Número L L23920 1248

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.236″ ,Ancho de corte (CW) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 0.98″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 0.63″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.236″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.118″
  • Ancho funcional (WF): 0.46″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta