{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 500 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250060 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779069 | |
Número do fabricante | 250060 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408 HB7010-1
sob pedido
Em stock
2 247 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
730 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
905 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
617 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Óleo de corte | HM | HM | MD | MD |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |