IM50 HFIR-MC Herramientas para Ranurado Interior y Torneado con Cono ISO 26622-1(*)

N.º do artigo: 2500500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500500
EAN/GTIN 7291075098259
Número do fabricante 2500500
Número L L24230 29

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5.3 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 112 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 11.3 mm
  • Longitud total (OAL) 112 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta