• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

C4 HFIL-MC Barras de Mandrinar para Ranurado Interior y Torneado con Mango Intercambiable CAMFIX

N.º do artigo: 2500495
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
Série CAMFIX
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500495
EAN/GTIN 7291075098716
Número do fabricante 2500495
Número L L24230 27

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5.3 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 104 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 11.3 mm
  • Longitud total (OAL) 104 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta