HELIR 25.4-4T12 Portaherramientas de Exteriores para Torneado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 2500446
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500446
EAN/GTIN 7291075031492
Número do fabricante 2500446
Número L L23920 3161

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de desbaste/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,187″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,157″
  • Longitud total (OAL): 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.47″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.187″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 0.94″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.1″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta