HELIL 2525-4T12 Portaherramientas de Exteriores para Torneado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 2500435
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500435
EAN/GTIN 7291075031386
Número do fabricante 2500435
Número L L23920 2351

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 23.4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta