Barra de mandrilar em aço, direita, ⌀ da haste/tamanho da placa: 25/12mm

N.º do artigo: 250042 25/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A25T PCKNR/L12
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 32 mm
Desvio central L3 17 mm
Altura de fixação L2 23 mm
Comprimento total L 300 mm
Calço 259031 2
Alavanca articulada 259015 2
Parafuso alavanca 259018 8
Conjunto de molas 259044 2
Conjunto de pinos de mola 259047 2
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250042 25/12
EAN/GTIN 4045197710970
Número do fabricante 250042 25/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta