• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Barra de mandrilar em aço 50/19

N.º do artigo: 250037 50/19

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 50 mm
Tamanho da placa 19 mm
Tipo de inserto izquierda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior
Código ISO do suporte A50U PCLNR/L19
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1906..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 63 mm
Desvio central L3 35 mm
Altura de fixação L2 48 mm
Comprimento total L 350 mm
Calço 259031 36
Alavanca articulada 259015 13
Parafuso alavanca 259018 13
Conjunto de molas 259044 7
Conjunto de pinos de mola 259047 5
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250037 50/19
EAN/GTIN 4045197772336
Número do fabricante 250037 50/19

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta