Barra de mandrilar em aço 16/09

N.º do artigo: 250037 16/09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Tamanho da placa 9 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A16M PCLNR/L09
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 09T3..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 20 mm
Desvio central L3 11 mm
Altura de fixação L2 15,25 mm
Comprimento total L 150 mm
Alavanca articulada 259015 11
Parafuso alavanca 259018 9
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250037 16/09
EAN/GTIN 4045197925923
Número do fabricante 250037 16/09

Descrição

Ejecución:

Barras de mandrilar PCLNL 95° para pastilhas de corte reversíveis CN.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta