HAI 20 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Adaptadores de Torneado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2500368
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500368
EAN/GTIN 7291075031034
Número do fabricante 2500368
Número L L23920 109

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Ancho funcional (WF) 0.5 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta