Barra de mandrilar em aço 40/16

N.º do artigo: 250036 40/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 40 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto derecha
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior
Código ISO do suporte A40T PCLNR/L16
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1606..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 50 mm
Desvio central L3 27 mm
Altura de fixação L2 38,5 mm
Comprimento total L 300 mm
Calço 259031 35
Alavanca articulada 259015 12
Parafuso alavanca 259018 11
Conjunto de molas 259044 6
Conjunto de pinos de mola 259047 4
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250036 40/16
EAN/GTIN 4045197654373
Número do fabricante 250036 40/16

Descrição

Ejecución:

Barras de mandrilar PCLNR 95° para pastilhas de corte reversíveis CN.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta