{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A32S PCLNR/L12 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 40 mm | |
Desvio central L3 | 22 mm | |
Altura de fixação L2 | 31 mm | |
Comprimento total L | 250 mm | |
Calço | 259031 2 | |
Alavanca articulada | 259015 2 | |
Parafuso alavanca | 259018 2 | |
Conjunto de molas | 259044 2 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 2 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 250036 32/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650207 | |
Número do fabricante | 250036 32/12 |