HFIL 32MC Barras de Mandrinar para Torneado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2500340
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500340
EAN/GTIN 7291075033946
Número do fabricante 2500340
Número L L23920 2266

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta