Barra de mandrilar em aço 32/12

N.º do artigo: 250034 32/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 35 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto derecha
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior
Código ISO do suporte A32X DCLNR/L12
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 38 mm
Desvio central L3 22 mm
Altura de fixação L2 31 mm
Comprimento total L 288 mm
Calço 259033 2
Parafuso para calço 259027 2
Garra, parafuso, O-ring 259036 1
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250034 32/12
EAN/GTIN 4062406082956
Número do fabricante 250034 32/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta