HFHL 25-30-6T15 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal Exterior

N.º do artigo: 2500281
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500281
EAN/GTIN 7291075033656
Número do fabricante 2500281
Número L L23920 580

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 38 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 30 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 26.4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 36 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta