HFHPL 25M Portaherramientas Perpendicular para Ranurado Frontal Poco Profundo

N.º do artigo: 2500262
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500262
EAN/GTIN 7291075032529
Número do fabricante 2500262
Número L L23920 2212

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 2000 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 30.3 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta