HFHPL 25.4M Portaherramientas Perpendicular para Ranurado Frontal Poco Profundo

N.º do artigo: 2500258
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500258
EAN/GTIN 7291075091700
Número do fabricante 2500258
Número L L23920 903

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.197″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.236″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 78.74″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 0.95″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.197″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.236″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
  • Ancho funcional (WF): 1.22″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta