Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm

N.º do artigo: 250024 25/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PCSNR/L 2525M16
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1606..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 33 mm
Comprimento total L 150 mm
Calço 259031 35
Alavanca articulada 259015 12
Parafuso alavanca 259018 11
Conjunto de molas 259044 6
Conjunto de pinos de mola 259047 4
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250024 25/16
EAN/GTIN 4045197772169
Número do fabricante 250024 25/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta