Suporte de torneamento 16/09

N.º do artigo: 250024 16/09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 9 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PCSNR/L 1616H09
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 09T3..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 22 mm
Comprimento total L 100 mm
Calço 259031 27
Alavanca articulada 259015 9
Parafuso alavanca 259018 6
Conjunto de molas 259044 5
Conjunto de pinos de mola 259047 3
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250024 16/09
EAN/GTIN 4045197782694
Número do fabricante 250024 16/09

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta