Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/19mm

N.º do artigo: 250023 32/19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 32 mm
Tamanho da placa 19 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PCKNR/L 3232P19
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1906..
Largura funcional L4 40 mm
Comprimento da cabeça L1 40 mm
Comprimento total L 170 mm
Calço 259031 36
Alavanca articulada 259015 13
Parafuso alavanca 259018 13
Conjunto de molas 259044 7
Conjunto de pinos de mola 259047 5
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Aplicação Faceamento; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250023 32/19
EAN/GTIN 4045197782656
Número do fabricante 250023 32/19

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta