{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 32 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | PCSNR/L 3232P16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606.. | |
Largura funcional L4 | 40 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 34 mm | |
Comprimento total L | 170 mm | |
Calço | 259031 35 | |
Alavanca articulada | 259015 12 | |
Parafuso alavanca | 259018 11 | |
Conjunto de molas | 259044 6 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 4 | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 250022 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197782670 | |
Número do fabricante | 250022 32/16 |