{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 9 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | PCKNR/L 2020K09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 09T3.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Calço | 259031 27 | |
Alavanca articulada | 259015 9 | |
Parafuso alavanca | 259018 6 | |
Conjunto de molas | 259044 5 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 3 | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 250022 20/09 | |
EAN/GTIN | 4045197781888 | |
Número do fabricante | 250022 20/09 |