Suporte de torneamento 25/16

N.º do artigo: 250021 25/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PCBNR/L 2525M16
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1606..
Largura funcional L4 22 mm
Comprimento da cabeça L1 29 mm
Comprimento total L 150 mm
Calço 259031 35
Alavanca articulada 259015 12
Parafuso alavanca 259018 11
Conjunto de molas 259044 6
Conjunto de pinos de mola 259047 4
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250021 25/16
EAN/GTIN 4045197772138
Número do fabricante 250021 25/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta