Suporte de torneamento 32/19

N.º do artigo: 250020 32/19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 32 mm
Tamanho da placa 19 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PCBNR/L 3232P19
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1906..
Largura funcional L4 27 mm
Comprimento da cabeça L1 35 mm
Comprimento total L 170 mm
Calço 259031 36
Alavanca articulada 259015 13
Parafuso alavanca 259018 13
Conjunto de molas 259044 7
Conjunto de pinos de mola 259047 5
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250020 32/19
EAN/GTIN 4045197772121
Número do fabricante 250020 32/19

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta