{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Varren koko | 40 mm | |
Terän koko | 19 mm | |
Käyttötapa | izquierda | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | no | |
ISO-koodi pidin | PCLNR/L 4040S19 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1906.. | |
Toimintaleveys L4 | 50 mm | |
Pään pituus L1 | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Aluslevy | 259031 17 | |
Kiinnitysvipu | 259015 1 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 1 | |
Jousisarja | 259044 1 | |
Jousisokka-srj. | 259047 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Käyttö | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tuotetyyppi | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 250019 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406119225 | |
Número do fabricante | 250019 40/19 |