Suporte de torneamento 40/19

N.º do artigo: 250016 40/19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 40 mm
Tamanho da placa 19 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte DCLNR/L 4040S19
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1906..
Largura funcional L4 50 mm
Comprimento da cabeça L1 45 mm
Comprimento total L 250 mm
Calço 259031 18
Parafuso para calço 259025 13
Garra, parafuso, mola 259035 1
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250016 40/19
EAN/GTIN 4062406119119
Número do fabricante 250016 40/19

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta