{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | PCLNR/L 2525X12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 34 mm | |
Comprimento total L | 105,5 mm | |
Calço | 259031 11 | |
Alavanca articulada | 259015 3 | |
Parafuso alavanca | 259018 2 | |
Mola | 259046 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 250012 25/12 | |
Número do fabricante | 250012 25/12 |