{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | MCLNR/L 2525M12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Calço | 259031 22 | |
Parafuso para calço | 259025 6 | |
Garra de aperto | 259038 4 | |
Parafuso para garra de aperto | 259021 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 250007 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197861603 | |
Número do fabricante | 250007 25/12 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |