HFHL 25-95-5T32 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal Exterior

N.º do artigo: 2500064
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500064
EAN/GTIN 7291075033441
Número do fabricante 2500064
Número L L23920 2082

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 32 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 130 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 95 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 26 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 51 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta