Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/16mm

N.º do artigo: 250006 32/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 32 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte MCLNR/L 3232P16
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1606..
Largura funcional L4 40 mm
Comprimento da cabeça L1 34 mm
Comprimento total L 170 mm
Calço 259031 23
Parafuso para calço 259025 7
Garra de aperto 259038 4
Parafuso para garra de aperto 259021 1
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250006 32/16
EAN/GTIN 4045197861573
Número do fabricante 250006 32/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta