Carro plegable

N.º do artigo: 2500-K
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Carro plegable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2500-K
EAN/GTIN 4017976780009
Número do fabricante 2500-K
Número L L90070 201
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

desmontado

Descrição:

Carro plegable de tubo y perfil de acero, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Área de carga del panel derivado de madera, superficie de haya. La barra de empuje se pliega sobre la plataforma. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 228
Longitud total (mm): 975
Ancho total (mm): 509
Altura total (mm): 1057
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta