7 BOTAPASADORES 249 EN ESTUCHE

N.º do artigo: 249.JT7
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 249.JT7
EAN/GTIN 3148515389252
Número do fabricante 249.JT7
Número L L60130 2857

Descrição

Descripción:

  • Vástago largo
  • Cabeza templada a 43 HRc
  • Vástago templado a 58 HRc

Característica:

  • Contenido: 249,2-3-4-5-6-8-10
  • Dimensiones [mm]: 230x120
  • [g]: 0,755
  • [kg]: 0,755

Volumen de suministro:

  • 249,2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Se suministra en soporte

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta