BOTAPASADOR CON VAINA 3MM SLS

N.º do artigo: 249.G3SLS
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 249.G3SLS
EAN/GTIN 3662424051517
Número do fabricante 249.G3SLS
Número L L60130 9935

Descrição

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que salvaguarda de cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Eje largo
  • Cabeza de impacto endurecida a 43 HRc
  • Eje endurecido a 58 HRc

Característica:

  • A [mm]: 2,95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 45
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 65

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta