BOTAPASADOR ESTANDAR 5MM

N.º do artigo: 249.5
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 249.5
EAN/GTIN 3148511595602
Número do fabricante 249.5
Número L L60130 746

Descrição

Descripción:

  • Grosor del producto: Vástago hexagonal, punta de acero especial altamente resistente, endurecido a 53 - 58 HRC según las dimensiones
  • galvanizado

Característica:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 75
  • [kg]: 0,075

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta