BOTAPASADORES MONOBLOQUE 2MM

N.º do artigo: 248.2
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 248.2
EAN/GTIN 3148511592700
Número do fabricante 248.2
Número L L60130 5341

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango octogonal, punta de acero especial de alta resistencia, endurecido a 53 - 55 HRC
  • galvanizado

Característica:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta