BOTACLAVO CON VAINA - DIAM.3MM SLS

N.º do artigo: 247.G3SLS
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 247.G3SLS
EAN/GTIN 3662424051623
Número do fabricante 247.G3SLS
Número L L60130 11229

Descrição

Descrição:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que protege contra cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Cabeza de martillo endurecida a 36 - 44 HRc
  • Punta endurecida a 52 - 60 HRc

Característica:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta