Descripción:
El disco ESTÁNDAR SOFTJOB es su herramienta para aplicaciones especiales. Por lo general, se utiliza para eliminar los residuos de pintura y óxido en las superficies, para preparar el trabajo de soldadura y para limpiar las costuras de soldadura. Debido a su diseño y disposición de láminas offset, se puede utilizar de forma flexible y también es muy adecuado para áreas de difícil acceso. Con todo, un todoterreno perfecto para varias calidades de acero y acero inoxidable.
Característica:
- Forma: 28S SOFT JOB LAMELLER
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: ESTÁNDAR
- Especificación: ZA 60 - B..
- Dimensión (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diámetro: 115 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 50 m/s..
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Máxima flexibilidad gracias a un diseño específico
- Perfecto para áreas de difícil acceso debido a la colocación en offset de la ropa de cama
Aplicación:
- Para la mejora de la superficie y la preparación del trabajo de soldadura, así como la limpieza de las costuras de soldadura en varias calidades de acero y acero inoxidable
- Para el mecanizado de contornos, superficies perfiladas, barandas y tuberías, así como para la limpieza de óxido y residuos de pintura
Recomendación:
- Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
- Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino
Características especiales:
- Muy bueno para el acero y acero fino
- Gama flexible de aplicaciones
- Para lugares de difícil acceso