BOTAPASADORES PASADORES ELASTICOS 5MM

N.º do artigo: 246.5
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 246.5
EAN/GTIN 3148511587300
Número do fabricante 246.5
Número L L60130 241

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: El pasador de guía en el eje del destornillador de espiga dividida sirve para el centrado perfecto de la herramienta en espigas resistentes
  • Dureza según las dimensiones 53 - 58 HRC para una amortiguación perfecta de las ondas de choque
  • Mango octogonal
  • Galvanizado

Característica:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 60
  • [kg]: 0,060

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta