SACABOCADOS 12 MM

N.º do artigo: 245A.T12
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 245A.T12
EAN/GTIN 3148511582312
Número do fabricante 245A.T12
Número L L60130 1195

Descrição

Descripción:

  • Diámetro del punzón 12mm

Característica:

  • d [mm]: 12
  • max. Potencia Ø [mm]: 21
  • Para: 245.J1 - 245.J2
  • Con rosca hembra: Ø 21 mm
  • [g]: 20

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta