Carro de taller de chapa de acero

N.º do artigo: 2456-7016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 2456-7016
EAN/GTIN 4017976424569
Número do fabricante 2456-7016

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente gris antracita RAL 7016. Con 1 armario de acero de dos puertas sin tabique central, 1 fijo y 2 estantes ajustables. Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica. Ángulo de apertura máx. 120° Panel sándwich de la encimera de 20 mm de espesor. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante en el armario de acero 80 kg.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta