Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Armario de cajones (Anch. x alt. x prof.: 500 x 600 x 600 mm), con cerradura central, con guía con rodamiento de bolas y bloqueo de extracción. Panel sándwich de la superficie de trabajo de 19 mm de espesor, con borde de 3 lados de 80 mm de altura. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. Capacidad de carga por cajón 25 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 150
Longitud de la superficie útil (mm): 650
Ancho de la superficie útil (mm): 550
Ancho total (mm): 550
Profundidad total (mm): 650
Altura total (mm): 875
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3