1/2″ Llave de vaso versión industrial E14

N.º do artigo: 24425 E14
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 24425 E14
EAN/GTIN 4991644621835
Número do fabricante 24425 E14
Número L L60050 6853

Descrição

Descrição:

Longitud: 37 mm
Dimensión D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Longitud: 10,6 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
E14
Interior Torx
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta