1/4″ Inserción conjunta (inch) 9/16″

N.º do artigo: 2440A 9/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2440A 9/16
EAN/GTIN 4991644004386
Número do fabricante 2440A 9/16
Número L L60050 9886

Descrição

Descripción:

Longitud: 37 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 19,2 mm
Longitud: 10,5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta