1/2″ Llave de vaso versión industrial 3/4″

N.º do artigo: 24400A 3/4
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 24400A 3/4
EAN/GTIN 4991644621361
Número do fabricante 24400A 3/4
Número L L60050 8302

Descrição

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 26,6 mm
Longitud: 14 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 3/4″
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta