Versão:
ensamblado
Descrição:
Sistema modular: Acero perfilado y tubular soldado, con recubrimiento de polvo. 2 estantes realizados en derivado de madera, superficie de haya, a ras del marco de acero. 1 armario de acero con cerradura y puerta con bisagras, 1 fijo y 2 estantes ajustables en el armario. Dimensiones del armario: (Anch. x Prof. x Alt.: 600 x 800 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg. Capacidad de carga por estante en el armario 30 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1250
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Alturas de los pisos (mm): 270, 900
Longitud total (mm): 1397
Ancho total (mm): 809
Altura total (mm): 900
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3