Carros de taller pesados

N.º do artigo: 2432
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa rodante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2432
EAN/GTIN 4017976024325
Número do fabricante 2432
Número L L90080 17

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Acero perfilado y tubular soldado, con recubrimiento de polvo. 2 estantes realizados en derivado de madera, superficie de haya, a ras del marco de acero. 1 armario de acero con cerradura y puerta con bisagras, 1 fijo y 2 estantes ajustables en el armario. Dimensiones del armario: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 700 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg. Capacidad de carga por estante en el armario 30 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1050
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Alturas de los pisos (mm): 270, 900
Longitud total (mm): 1197
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 900
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta