1/2″ Llave de vaso versión industrial 21/32″

N.º do artigo: 24300A 21/32
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 24300A 21/32
EAN/GTIN 4991644622696
Número do fabricante 24300A 21/32
Número L L60050 10643

Descrição

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 23 mm
D1: 24 mm
Longitud: 18 mm
Altura: 59 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 21/32″
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta