1/2″ Llave de vaso versión industrial 15/16″

N.º do artigo: 24300A 15/16
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 24300A 15/16
EAN/GTIN 4991644622689
Número do fabricante 24300A 15/16
Número L L60050 10549

Descrição

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 32,8 mm
Longitud: 27 mm
Altura: 58 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 15/16″
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta